※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットフィルター(抗菌タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 21607558 品番 TK4040S
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。
フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途エアコンなどのプレフィルターとして。 トラスコ品番257-9636 材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤 厚さ(mm)8 寸法(mm)400×400 寸法(Φmm)(本体)150 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする