※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットフィルター(抗菌タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)600×600 寸法(Φmm)(本体)200 注文コード21607576 品番TK6060S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。
フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途エアコンなどのプレフィルターとして。 トラスコ品番257-9633 材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤 厚さ(mm)8 寸法(mm)600×600 寸法(Φmm)(本体)200 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする