AT00002 抗菌バスマット クリーンテックス・ジャパン 21607626 AT00002 抗菌バスマット クリーンテックス・ジャパン 21607626

抗菌バスマット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21607626 品番 AT00002
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダストコントロール機能とバクテリアコントロール機能を併せ持つマットです。
菌が繁殖しにくい銀系抗菌素材を糸に練り込んでおり、マット上での細菌の増殖を抑制、清潔さを維持します。
PET抗菌糸を使用し洗濯しても抗菌性能が低下することなく抗菌回復処理は不要です。
従来の抗菌性能(耐黄色ブドウ球菌、耐肺炎桿菌)に加え、水虫の原因である白癬菌に対する防カビ性、対抗性が認められています。

用途
入浴施設やプールなど、素足で歩く場所に最適です。
清潔さ維持
材質表:原着再生ポリエステル100%(PET抗菌糸使用)、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) ベージュ 仕様PETボトル再利用品 厚さ(mm)約7 規格防炎認定商品 寸法(cm)45×75 パイル長(mm)約7 アズワン品番64-1205-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21607617
2021-07-14
用途:
風呂への台のすべり止め
製造業

薄い。台から滑らない。濡れた足で踏んでも直ぐに乾く。ちょっとお高いですが大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする