AQ00001 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607696 AQ00001 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607696 AQ00001 吸水・泥落しマット  スクレイプマットD クリーンテックス・ジャパン 21607696

吸水・泥落しマット スクレイプマットD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21607696 品番 AQ00001
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ダスト捕集&吸水の「ツイン」機能
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。

材質表:原着ナイロン89%/PETモノフィラ11%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) ダーク・グレー 寸法(cm)50×75 用途泥砂の多いハードな環境から厨房など水気の多い場所まで使用いただけます。 仕様PETボトル再利用品 厚さ(mm)約10 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする