曜日別特売
TNM120S モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO 21607716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ120
内容量1箱(10枚)注文コード21607716品番TNM120S
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
固定用の治具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットできます。

用途
工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
トラスコ品番257-9654材質ポリエステル厚さ(mm)4寸法(mm)Φ120寸法(Φmm)(本体)120耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする