※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 21607725 品番 TNM150S
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
固定用の治具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットできます。

用途
工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
トラスコ品番257-9663 材質ポリエステル 厚さ(mm)4 寸法(mm)Φ150 寸法(Φmm)(本体)150 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする