TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの 木工用
TRUSCOの 木工用ドリル
木工用ドリルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21607804
品番
TMDB6
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
深穴、貫通穴に最適です。
先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途
被削材:木材
トラスコ品番
256-5699
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
230
溝長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
シャンク
六角軸
シャンク形状
六角軸