TMDBS4 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607960 TMDBS4 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO 21607960

木工用ドリル(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21607960 品番 TMDBS4
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。
耐熱温度は250度までです。

用途被削材:木材 トラスコ品番256-5727 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)73 溝長(mm)52 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 シャンクストレート シャンク形状丸軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする