TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの 木工用
TRUSCOの 木工用ドリル
木工用ドリル(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21607969
品番
TMDBS5
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。
耐熱温度は250度までです。
用途
被削材:木材
トラスコ品番
256-5719
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
86
溝長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
5
シャンク
ストレート
シャンク形状
丸軸