スティック式遊離残留塩素試験紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード21608188 品番STTP-01X
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。
ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。
0〜2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。
スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。
100回テスト分が1個のケースに入っています。

用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。 トラスコ品番257-2844 材質基材:PLA(ポリ乳酸) 長さ(mm)90 幅(mm)5 測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppm タイプスティックタイプ 測定項目高濃度遊離残留塩素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする