※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFFビニールコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21608574 品番 VFF2.0-2C-100W
参考基準価格(税別)¥30,260 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。
可とう性、加工性に優れています。

用途小型電気器具等の配線に。 トラスコ品番257-2511 材質絶縁材:PVC タイプリール巻 定格300V 全長(m)100 外径(Φmm)1.8 芯数2 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(単線)9.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする