タイヤチャック(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21608626 品番55CS-SA
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タイヤの充気に適しています。
自動車、オートバイ、自転車に使用できます。

用途自動車・トラックのタイヤ充気に。 トラスコ品番256-4097 材質本体:真鍮 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)1 アズワン品番65-1956-47 タケノコ外径(Φmm)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする