※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マジックディスク・サンディングペーパー
TRUSCOの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
125Dマジックメッシュディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21608915
品番
2DMT125MMD240
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。
切り屑の残らない作業が可能です。
用途
ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。
木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。
トラスコ品番
257-2447
粒度
240
色
緑
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
125