棒ゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21612833 品番 GF-340
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
能力(kPa)100〜1100 最小目盛(kPa)20 全長(mm)255 質量(g)165 タイプ両口 精度±20kPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612858
2023-06-13
用途:
トラックタイヤの管理

金属製で堅牢なところ、バネ圧利用で簡便・堅牢・歴史的な保証から選択。メジャーに識別をつければ暗所でも不自由しない。

対象商品:
21612867
2022-04-26
用途:
小さいのでバイクに乗せてます。
製造業

多分メッキとかでなければ全部金属でできています。
それを探していました。
バイク屋さんの言うところによると、
棒ゲージは金属でできているのが長持ちする(精度が落ちない)との事で、
最近のものは出てくる棒が金属でできていないものが多いそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする