GF-VL 棒ゲージ 伊藤金属工業所 21612876

棒ゲージ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 能力(kPa)100〜1100 タイプ両口ロングベンドTB用アルミホイール対応 注文コード21612876 品番GF-VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は能力・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
能力(kPa)100〜1100 最小目盛(kPa)20 全長(mm)350 質量(g)200 タイプ両口ロングベンドTB用アルミホイール対応 精度±20kPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21612876 GF-VL 39222994 GF-IL 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所 大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612858
2023-06-13
用途:
トラックタイヤの管理

金属製で堅牢なところ、バネ圧利用で簡便・堅牢・歴史的な保証から選択。メジャーに識別をつければ暗所でも不自由しない。

対象商品:
21612867
2022-04-26
用途:
小さいのでバイクに乗せてます。
製造業

多分メッキとかでなければ全部金属でできています。
それを探していました。
バイク屋さんの言うところによると、
棒ゲージは金属でできているのが長持ちする(精度が落ちない)との事で、
最近のものは出てくる棒が金属でできていないものが多いそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする