デプスゲージ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21612903 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付

幅(mm)55 全長(mm)89 質量(g)5 タイプ汎用 測定範囲(mm)0〜30 精度±1mm 最小目盛(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612903
2026-01-05
用途:
タイヤの残り溝チェック
卸売・小売業

成り下がっている中々測りにくいタイヤの残り溝ですが、こちらのゲージを使えば簡単に計測することが可能です
お値段もとってもリーズナブルでした

対象商品:
21612903
2022-06-22
用途:
タイヤの残り溝測定
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が値段なので、こんな感じだと思います。普通に使えますし。

対象商品:
21612903
2020-02-20
用途:
車検整備

タイヤの空気圧を図るのに使っています。使いやすくて満足しています。

対象商品:
21612903
2019-07-31
用途:
タイヤの残り溝の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

社内行事用に6個注文したがそれぞれ摺動に要する力が違った。人差し指一本で押し込める固さではなかった。少し削ってちょうどぐらい。

対象商品:
21612903
2019-07-31
用途:
タイヤ溝の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

写真の袋と違った。ジップロックのようなポリ袋だった。

対象商品:
21612903
2018-10-03
用途:
タイヤチェック
サービス業

とても見やすく、
以前使ってたものより、使い勝手があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする