※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
再剥離反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21613824
品番
TSRFT25-W
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。
伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。
屋外耐候性5年を有します。
用途
工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
トラスコ品番
256-4532
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.2
主な用途
工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。
引張強度(N/25mm)
30