※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電子・基板用テープ
TRUSCOの アルミ/銅テープ
銅箔テープ 粘着あり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21614260
品番
TCD3510N
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。
電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途
電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
仕様
粘着テープ付
トラスコ品番
257-4553
材質
基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.02
色
茶褐色
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0〜80
基材
銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
粘着剤
アクリル系
融点(℃)
255
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
あり