※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ 調整式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズM20×1.5 最大吸収エネルギー(J)42.0 注文コード21614506 品番TBD20-16-2
参考基準価格(税別)¥7,830 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はねじサイズ・最大吸収エネルギーなど30種類から選べます 他の種類を見る

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。

用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。 トラスコ品番257-4589 ストローク(mm)16 最大吸収エネルギー(J)42.0 キャップ ねじサイズM20×1.5 衝突速度(m/s)0.3〜2.0 調整機能12段階
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
※外部ストッパー、オプションのストッパーナットを併用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする