※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャップ
無
衝突速度(m/s)
0.3〜2.0
注文コード
21614610
品番
TBD27-25-2
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
キャップ・衝突速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
トラスコ品番
257-5047
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギー(J)
95.2
キャップ
無
ねじサイズ
M27×1.5
衝突速度(m/s)
0.3〜2.0
調整機能
12段階
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
※外部ストッパーを、ストロークエンド手前に設置の上ご使用ください。