TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614655
品番
TBC18-16B-2
参考基準価格(税別)
¥13,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。
トラスコ品番
257-4571
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
16.5
キャップ
有
ねじサイズ
M18×1.5
衝突速度(m/s)
0.3〜2.0
調整機能
固定式
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。