TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614680
品番
TBC24-25-2B
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。
トラスコ品番
257-5068
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギー(J)
88.0
キャップ
有
ねじサイズ
M24×1.5
衝突速度(m/s)
0.3〜2.0
調整機能
固定式
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。