※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614689
品番
TBC06-04-1
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。
トラスコ品番
257-5081
ストローク(mm)
4
最大吸収エネルギー(J)
0.3
キャップ
無
ねじサイズ
M6×0.75
衝突速度(m/s)
0.3〜1.0
調整機能
固定式
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。