ツーバルブスプレー混合栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21615055 品番K3104K-LH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,300

洗面所用ツーバルブ混合栓。
適温のまま、一時止水ができます。
スプレー式なので洗髪などにも便利です。
シャワー・泡沫に切替え可能。

適合場所洗面所 用途洗面所用 仕様ゴム栓なし、シャワー用水抜逆止弁付、節水 タイプ洗髪用 使用地区寒冷地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21615055
2018-10-09
用途:
取り換え
農・林・水産業

良い品物です 取付簡単に取り付けました。ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする