曜日別特売
TMM100-C80 オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C) TRUSCO 21615188

オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
粒度#80
厚さ(mm)1.95
内容量1箱(20枚)注文コード21615188品番TMM100-C80
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。

用途
アルミ・真鍮・FRP。
研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
トラスコ品番256-9375粒度#80厚さ(mm)1.95砥材C質量(g)22穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする