TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの スパイラルタップ
TINコーティング スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21615827
品番
T-TIN-SP-M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高速加工が可能です。
硬膜で摩擦抵抗が小さいです。
耐溶着性が大きいです。
用途
止り穴加工用。
被削材:低・中・高炭素鋼。
合金鋼。
トラスコ品番
255-8517
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
シャンク径(Φmm)
5.5
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
16
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ