※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TRUSCOの パイプブラケット
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21617060
品番
TCRBS-25S
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途
パイプの取り付け。
トラスコ品番
256-0389
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
止
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
52.5
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
60
適合パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応