YBLCG-BK イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO 21617480 YBLCG-BK イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO 21617480 YBLCG-BK イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO 21617480 YBLCG-BK イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO 21617480 YBLCG-BK イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO 21617480 YBLCG-BK イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCO 21617480

イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21617480 品番YBLCG-BK
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。
特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。
ブルーライトをカットするため目にも優しいです。
中高齢者の疲労軽減にもなります。
夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。

用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。 トラスコ品番256-8389 材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン 幅(mm)160 高さ(mm)170 奥行(mm)45 レンズ色ブルー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.0
注意
※見え方、効果には個人差があります.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする