TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21617498
品番
TNBK-1901
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。
明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。
蓄光機能はJCクラスです。
用途
工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。
トラスコ品番
256-5291
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.37
色
蛍光レモンイエロー
長さ(m)
1
粘着力(N/25mm)
4.6N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応