TESTO512-1 差圧計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21618347 品番0563 1512
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 〜 100 m/s)、高温 (70 ℃ 〜)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。

用途
””
クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (〜 100 m/s)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ 質量(g)190 精度±(0.3pa測定値の1%)±digit(0〜25.00hPa)、±(0.1hPa測定値の1.5%)±digit(25.0〜200.00hPa) 分解能0.001 hPa (0 〜 + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 〜 + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 〜 + 200.0 hPa)) 保護等級IP40 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 測定範囲(hPa)0〜200 動作温度(℃)-20〜50 保管温度(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命120H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする