曜日別特売
IOT-22 IOT接点入出力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング) 21618618

IOT接点入出力ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード21618618品番IOT-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。
1.4つのモードを搭載した接点変換装置
クラウド通報モード(クラウドサービス利用)
機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。
PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。
クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用)
接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。
PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。
年間タイマーモード
接点を任意のスケジュールにより動作させます
曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。
最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。
接点伝送モード
接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。
遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。
2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。
3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。

質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
注意
※クラウドサーバーを利用する場合は、別途サーバー利用料が必要となります。
※インターネットを利用した遠隔地との接続には、固定のグローバルIPアドレスの習得か、VPN、DDNSサービスが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする