タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット
様々な現場の自動化・省人化をサポートします。
タイマーモード
ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。
2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。
インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。
祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。
接点伝送モード
2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。
遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。
1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。