空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90540S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21621120 品番KF90540S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首調整ヒモ、左袖ペン差し、袖口Wボタン、左内側バッテリーボックス、右内側電池ボックスポケット、ファン用リング(TPU) 材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 3ネイビー サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 生地エアコンテック(R)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21621120 KF90540S 57535898 KF90540N 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス 1着 4,390 税込4,829 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする