空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90540S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21621138 品番KF90540S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首調整ヒモ、左袖ペン差し、袖口Wボタン、左内側バッテリーボックス、右内側電池ボックスポケット、ファン用リング(TPU) 材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 3ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 生地エアコンテック(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする