サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90540S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21621147
品番
KF90540S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首調整ヒモ、左袖ペン差し、袖口Wボタン、左内側バッテリーボックス、右内側電池ボックスポケット、ファン用リング(TPU)
材質
ポリエステル100%、ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
3ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
生地
エアコンテック(R)