サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90540S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21621165
品番
KF90540S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首調整ヒモ、左袖ペン差し、袖口Wボタン、左内側バッテリーボックス、右内側電池ボックスポケット、ファン用リング(TPU)
材質
ポリエステル100%、ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
6シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
生地
エアコンテック(R)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21621165
KF90540S
57535950
KF90540N
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)
サンエス
1着
¥
4,390
税込
¥
4,829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)