空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95950)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 3ネイビー 注文コード21621856 品番KF95950
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
3ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする