サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95950)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21621960
品番
KF95950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
色
8レッド
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70