※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
(3件のレビュー)
内容量
1本
注文コード
21623787
品番
21161-200
 
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
 
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)