※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B25

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)45 クッション(-) ラバークッション 注文コード21655875 品番CBM2B25-45-HL
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はストローク・クッションなど27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)45 クッション(-) ラバークッション ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする