※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-F〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能一般(汎用)形オートスイッチ 配線方式3線式 オートスイッチ取付方法レール 注文コード21656031 品番D-F7PV
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は機能・配線方式・オートスイッチ取付方法など87種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)0.5 リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ 出力方式PNPタイプ 機能一般(汎用)形オートスイッチ リード線長さ(mm)0.5 配線方式3線式 オートスイッチ取付方法レール
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする