※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ストローク調整範囲(mm)0〜50 作動方式複動 注文コード21656469 品番CBM2B40-100B-HL-XC8
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・作動方式など47種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)0〜50 作動方式複動 ストローク(mm)100 クッション(-) ラバークッション ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする