当たり前ですが、鉄粉が奇麗に除去できます。
洗車後に車の表面が濡れた状態で手でなでるとややザラザラした感じがしますが、粘土クリーナーで処理した後はツルツルになります。
粘土側に取れた鉄粉が付いて黒くなってきますので、処理の具合を確認できます。
個人的な感覚ではありますが、鉄粉除去でコーティングの持ちが結構違う気がしています。
容量の割に値段が安くてお勧めです。
知り合いに車の塗装がざらざらして気持ち悪いと言われたので、安上がりなのはこれだよと言って買ってあげました。
鉄粉とかも取れてWAXのノリもよく感激してました。
ポリッシャーで磨いてもくすんだままで光沢が出ないので、恐らく鉄粉のせいだと思い使ってみましたが、ざらざら感はなくなったようです
天気のよい日にポリッシャーで磨いてみて光沢が出ればよいのですが
値段的には可なりお買い得価格ですが、PRO USEしないで有れば、これで良いかと思います。
久しぶりに使いましたが、問題ありません。きれいに取れました。
車庫のペンキを塗った時に屋根にミストが…。
屋根だったので人に指摘される事は有りませんでしたが、洗車の度に気になっていました。
力を入れずに暫く擦ると落ちました!
WAX掛けも良い感じです!
今まではカー用品専門店でのブランド品購入でしたが、その2倍(200g)で更に安いということで、早速購入しました。
同じ細目ですが、最初、比較しながら使用していたのですが、塗装面にこすり傷が付くこともなく安心して使用しています。
量が2倍というのは使いやすいので良いですね。
今までは量が少なく細かな作業が必要でしたが、それが解消されて楽になりました。
これはお勧めです。