曜日別特売
DL06-01-X2 くい込み管継手 エルボユニオン SMC 21661245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/8注文コード21661245品番DL06-01-X2
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤なしねじ部(-) シール剤なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする