Pro-Auto
Pro-Autoの エンジン関連
Pro-Autoの オイルフィルター関連工具
Pro-Autoの カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21662989
品番
OFW-80
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)
195
差込角(mm)
9.5
適合車種
レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他
素材
アルミニウム
適合フィルター
64.5mm・14point