QEM293-100U デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機) 21663086 QEM293-100U デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機) 21663086 QEM293-100U デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機) 21663086

デジタルU字形鋼板マイクロメータ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アゴの深さ(mm)100 注文コード21663086 品番QEM293-100U
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はアゴの深さなど3種類から選べます 他の種類を見る

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途外側寸法の測定に 付属品木箱キースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)620 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 アゴの深さ(mm)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×27 測定面形状平面 最大許容誤差(μm)6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
エッチング後の残厚測定
製造業

大きすぎず、小さすぎず、ちょうどよい、アゴ深さで、奥まで測定でき、効率アップできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする