QEM295-25BA デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機) 21663138 QEM295-25BA デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機) 21663138 QEM295-25BA デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機) 21663138

デジタル直進式ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21663138 品番QEM295-25BA
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする