TPG-900BKD プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機) 21663278 TPG-900BKD プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機) 21663278 TPG-900BKD プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機) 21663278

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21663278 品番TPG-900BKD
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。
長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。

用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 材質ポリカーボネート 質量(g)5 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【折って戻せる!パキッと折れて浅穴測定が可能に!】プラスチックテーパーゲージ 快段目盛シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする