※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類B54 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21701716 品番MGGLB32-100-B54LS
参考基準価格(税別)¥62,320 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など46種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする