※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サクションガード用交換用エレメント

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(エレメント)SUS316 注文コード21705643 品番EM500-105A
参考基準価格(税別)¥33,510 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など288種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜150 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(エレメント)SUS316 エレメント(mm)Φ65×L250 公称ろ過精度(μm)105
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする